MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 90-8MM-1/8 883876
Insteek koppeling met buitendraad, instelbaar, haaks verhoogd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840802
Mecaline:883876
Rubix:06859833
EAN:3660338372827

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 90-8MM-1/8 883876
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bsp |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen