MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8MM-1/4 883953

Insteek T-koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883953
Rubix:06859743
EAN:3660338373473
MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8MM-1/4 883953

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN T-KOPPELING 8MM-1/4 883953


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Schroefdraadg1/4
€ 54,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen