MECALINE SMEERNIPPEL 90 ZWENKBAAR D.06 M6X1 884817
Insteekkoppeling (80 bar) haaks, verstelbaar, met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884817
Rubix:07859977
EAN:3660338381607

Documenten
Productdetails : MECALINE SMEERNIPPEL 90 ZWENKBAAR D.06 M6X1 884817
Materiaal: Messing vernikkeld
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Druk : max. 80 bar
Toepassing : gecentraliseerde smering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | conische |
| Diameter schroefdraad (inch) | m6x1 '' |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
