FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G1/4-12 186330
Insteekkoppeling QSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-V0-G1/4-12
Rubix:06148950
Fabrikant:186330
EAN:4052568041168

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G1/4-12 186330
L-insteekschroefkoppeling QSL-V0-G1/4-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Materiaal | messing (geschroefde tappen);pbt-versterkt (behuizing) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,30 excl. BTW
/ stuk
€ 16,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen