Referenties
Festo:QSM-6
Rubix:05115939
Fabrikant:153325
EAN:4052568033880

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QSM-6 153325
Insteekkoppeling QSM-6 Grootte=Mini, Nominale diameter=3,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,4 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | qsm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden