FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-1/8-8 130826 (153120)

Insteekkoppeling QSTL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSTL-1/8-8-50
Rubix:06143576
Fabrikant:130826
EAN:4052568025465
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-1/8-8 130826 (153120)
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTL-1/8-8 130826 (153120)


T-insteekschroefkoppeling QSTL-1/2-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht24,4 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,55 excl. BTW
/ stuk
6,72 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
5,55 excl. BTW / stuk
50 of meer
3,89 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen