Referenties
Festo:QSY-8H-B
Rubix:06149110
Fabrikant:133146
EAN:4052568030254

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in sleeve ø 8 mm (qs-8) |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8H-B 133146
Y-insteekkoppeling QSY-8H-B met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,3 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | plug-in sleeve ø 8 mm (qs-8) |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for tubing ø 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden