FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-4 132643
Insteekschroefkoppeling CRQS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQS-1/8-4
Rubix:06149024
Fabrikant:132643
EAN:4052568028206

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-4 132643
Insteekschroefkoppeling CRQS-1/8-4 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,3 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,67 excl. BTW
/ stuk
€ 32,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen