FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S6-P10 578363

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-G14-S6-P10
Rubix:06148498
Fabrikant:578363
EAN:4052568060664
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S6-P10 578363

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S6-P10 578363


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14-S6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x17x17 mm
Logistiek gewicht14,27 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen