FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q10-P10 558669

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-G38-Q10-P10
Rubix:06150494
Fabrikant:558669
EAN:4052568054656
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q10-P10 558669
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q10-P10 558669


Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G38-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22,66 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,88 excl. BTW
/ stuk
3,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden