FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12 130683 (153009)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-3/8-12-20
Rubix:06142100
Fabrikant:130683
EAN:4052568024048

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12 130683 (153009)
Insteekschroefkoppeling QS-3/8-12-20 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x85x75 mm |
| Logistiek gewicht | 37,63 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden