FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/4-6 186296

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSK-G1/4-6
Rubix:06145050
Fabrikant:186296
EAN:4052568040826
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/4-6 186296

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/4-6 186296


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-G1/4-6 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x30x30 mm
Logistiek gewicht26 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 5,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden