FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12H 153060

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSL-12H
Rubix:06142440
Fabrikant:153060
EAN:4052568011093
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12H 153060
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-12H 153060


L-insteekkoppeling QSL-12H met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,8 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x90x30 mm
Logistiek gewicht14,7 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Profielstandaard
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,70 excl. BTW
/ stuk
4,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden