FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/4-10-B 153279

Insteekschroefkoppeling QSLF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLF-1/4-10-B
Rubix:06142512
Fabrikant:153279
EAN:4052568033514
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/4-10-B 153279

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/4-10-B 153279


L-insteekschroefkoppeling QSLF-1/4-10-B 360° oriënteerbaar, inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,4 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht38,5 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden