FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSW-1/8-8 130598
Insteekschroefkoppeling QSW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSW-1/8-8
Rubix:06148172
Fabrikant:130598
EAN:4052568023560

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSW-1/8-8 130598
Insteekschroefkoppeling QSW-1/8-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x20x15 mm |
| Logistiek gewicht | 17,9 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden