Referenties
ACE:DVC-32-100EU-BB-P
Rubix:05320071
Fabrikant:DVC-32-100EU-BB-P

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER - DVC-32-100EU-BB-P
Hydraulische remcilinder DVC-32, instelbaar, druk- of trekkracht 42 N tot 2000 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 415 g |
| Type | dvc |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84312000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,44 excl. BTW
/ stuk
€ 296,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen