ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-40-800P
Remcilinder 40 Ø, 800 mm slag Demping aan beide zijden
Zie technische informatieReferenties
ACE:HB-40-800P
Rubix:A0156654

Productdetails : ACE HYDRAULISCHE REMCILINDER HB-40-800P
Hydraulische remcilinders van het type HB kunnen worden gebruikt als dubbel- of enkelwerkende remmen. Een gecoat lichaam en zuigerstangen met een slijtvaste oppervlaktecoating zijn kenmerken van hoge kwaliteit en duurzaamheid. De systemen zijn onderhoudsvrij, klaar voor installatie en instelbaar en leveren een constante voedingssnelheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.334,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.614,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen