MITSUBISHI BINNENDRAAIHOUDER S12KSTFCL11

Inwendige bewerking S12KSTFCL11 - Borestang Type S

Zie technische informatie

Referenties

Mitsubishi Materials:S12KSTFCL11
Rubix:A0624871
MITSUBISHI BINNENDRAAIHOUDER S12KSTFCL11

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Bouwvormmet schacht
Zie alle specificaties

Productdetails : MITSUBISHI BINNENDRAAIHOUDER S12KSTFCL11


De minimale snijdiameter is 11mm. ISO-standaard. Verwisselbare positieve wisselplaat 7°. Type met schroefbevestiging. l/d-verhouding gelijk aan 3 - 5 keer de diameter (max. 7 keer met de hardmetalen boorsteel).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Bouwvormmet schacht
Breedte12 mm
106,25 excl. BTW
/ stuk
128,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen