SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 2,2X16MM
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX2,2X16EFA4
Rubix:A0825474
Fabrikant:14586422 16
EAN:4043377234735


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 2,2X16MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 2,2X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | din 7982 / iso 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | a4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm