SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 2,2X9,5
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX2,2X9,5EFA4
Rubix:A0825468
Fabrikant:14586422 95
EAN:4043377234780


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 2,2X9,5
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 2,2X9,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,2 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 17,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
9,5 mm