SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,5X38MM
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX3,5X38EFA4
Rubix:08262018
Fabrikant:14586435 38
EAN:4043377234933


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,5X38MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,5X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 53,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm