SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,9X38MM
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX3,9X38EFA2
Rubix:08258727
Fabrikant:14586239 38
EAN:4043377163295


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,9X38MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,9X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 20,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm