SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,8X100
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX4,8X100EFA2
Rubix:A0825452
Fabrikant:14586248 100
EAN:4043377322395


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,8X100
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,8X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm