SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X60MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC5,5X60EFA4-50
Rubix:A0830374
Fabrikant:9051455 60
EAN:4043377206855
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X60MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X60MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X60MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 79,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 96,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking