SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,8X110
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX4,8X110EFA4
Rubix:A0825450
Fabrikant:14586448 110
EAN:4043377322982


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,8X110
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,8X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 77,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm