SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X40MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC4,8X40EFA2-50
Rubix:A0830429
Fabrikant:9051248 40
EAN:4043377206114
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X40MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X40MM


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X40MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw4
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 61,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 74,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking