RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD METRISCH FIJN M14X1,50X14
Inzetschroefdraad DIN 8140-1A RVS A2
Zie technische informatieReferenties
Amecoil:71120.140.014
Rubix:08653373
EAN:8715492908780


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad metrisch fijn m14x1,50x14 |
Productdetails : RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD METRISCH FIJN M14X1,50X14
Inzetschroefdraad DIN 8140-1A RVS A2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,62 g |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Lengte | 14 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad metrisch fijn m14x1,50x14 |
| Diameter | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,15 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 26,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen