Referenties
Amecoil:71130.127.019
Rubix:08653404
EAN:8715492909008


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Lengte | 19,1 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad unf 1/2x19,1 |
Productdetails : RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD UNF 1/2X19,1
Inzetschroefdraad RVS A2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,05 g |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Lengte | 19,1 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad unf 1/2x19,1 |
| Diameter | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,34 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 25,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen