COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-PR 4425

Inzetstuk

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:SCMT120408PR4425
Rubix:A0453198
Fabrikant:7860835
EAN:7323225048033
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-PR 4425
Technische samenvatting
Type plaatjedraai-inzetstuk coroturn 107 scmt 120408
Schakering4425
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-PR 4425


CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien

Toepassingen

Turning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraai-inzetstuk coroturn 107 scmt 120408
Schakering4425
Dikte4,762 mm
Radius0,794 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
181,40 excl. BTW
/ 10 stuks
219,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen