Referenties
Sandvik Coromant:CCMT 12 04 08-PM 4415
Rubix:A0449459
Fabrikant:7859097
EAN:7323225036382



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 12 04 08-PM 4415
Toepassingen
Snijgegevens berekenen; gereedschapssamenstelling bouwen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 12 04 08-pm |
| Schakering | 4415 |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
