SMC POSITIONER IP8000-000-X14
IP8000-X14, elektropneumatische klepstandsteller met hendeltype terugkoppeling (ATEX)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IP8000-000-X14
Rubix:A0728284
Fabrikant:IP8000-000-X14
EAN:3618036079425

Technische samenvatting
| Type | ip8000-x14, elektropneumatische klepstandsteller met hendeltype terugkoppeling (atex) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC POSITIONER IP8000-000-X14
De meeste ingenieurs zijn het erover eens dat machines de afgelopen jaren over het algemeen kleiner zijn geworden en betrouwbaarder en nauwkeuriger zijn geworden. Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie om nog meer precisie in zowel lineaire als roterende actuatorbesturing, hebben de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van SMC Pneumatics, 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts, opnieuw de perfecte oplossing geleverd: de serie IP8000/8100 elektropneumatische positioner.Deze elektronisch gestuurde pneumatische positioner is ontworpen voor gebruik in niet-explosieve omgevingen, met enkel- of dubbelwerkende actuatoren, en is ook verkrijgbaar met een stroomuitgangoptie voor positiedetectie op afstand van de actuator. Uiteraard biedt SMC ook een ATEX-gecertificeerde versie van deze nieuwe serie aan.Met een verbeterde zichtbaarheid dankzij 43% grotere meters en een IP65-behuizing, heeft deze serie elektropneumatische positioners dezelfde montageafmetingen als de conventionele IP6000-serie van SMC, waardoor ze volledig uitwisselbaar zijn.Deze positioners zijn verkrijgbaar in modellen met hendel (IP8000) of draaiknop (IP8100) en vereisen een ingangsstroom tussen 4 en 20 mA DC en een luchtdruk van 0,14 tot 0,7 MPa. Uiteraard biedt SMC deze nieuwe serie ook aan als ATEX-gecertificeerde versie.
Sterke punten
De diameter van de manometer is vergroot voor een betere afleesbaarheid. Uitwisselbaar met de IP6#00-serie. Geen resonantie tussen 5 en 200 Hz. Verbetering van de terugslagklep realiseert IP65 (IEC Pub.529). Compacter dan IP6#00. ATEX-explosiebeveiliging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ip8000-x14, elektropneumatische klepstandsteller met hendeltype terugkoppeling (atex) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,31 excl. BTW
/ stuk
€ 997,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen