SMC VACUUM REDUCEERVENTIEL IRV10-C08G

IRV10/20, vacuümregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IRV10-C08G
Rubix:A0728067
Fabrikant:IRV10-C08G
SMC VACUUM REDUCEERVENTIEL IRV10-C08G

Technische samenvatting

Typeirv10/20, vacuümregelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM REDUCEERVENTIEL IRV10-C08G


De vacuümregelaar uit de IRV-serie is ontwikkeld om het ontwerp van het T203-model te verbeteren met een compacter formaat en om het assortiment vacuümregelaars uit te breiden. Beschikbare schroefdraadmaten zijn Rc(PT), NPT en G(PF).

Sterke punten

Gestandaardiseerde enkele leidingen.Maximale doorstroomsnelheid is nu meer dan twee keer zo hoog als die van het bestaande model: 140 l/min (ANR), 240 l/min (ANR).20% gewichtsvermindering.Geïntegreerde one-touch-fitting is nu standaard.Eenvoudig aan te brengen/te verwijderen manometer of digitale drukschakelaar dankzij bevestiging met clip. 2 mogelijke montageposities voor de manometer of digitale drukschakelaar. Meerdere montagehoeken. Uitgebreide montagemogelijkheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeirv10/20, vacuümregelaar
97,08 excl. BTW
/ stuk
117,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen