• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 2.47-0.20 IC20 6400579

    ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 2.47-0.20 IC20 6400579

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GIP 2.47-0.20 IC20
    Rubix:A0165157
    Fabrikant:6400579
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 2.47-0.20 IC20 6400579


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 281,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 340,01 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    WALTER IN-AFST. WPL NEUTR. 4MM GX24-3E400N03-CE4 WSM43SCOROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 16-HR 235COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NK-0635-035E-KL 1020COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-KM 3210COROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-F2N-0279-0003-GF5015COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-250-5F 235COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0300-0001-CF 1135COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NJ-0500-030E-MM 2040COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NK-0635-035E-SM S40TCOROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLG-3062L H13AWALTER IN-AFST. WPL NEUTR. 6MM GX24-4E600N03-CE4 WSM43SISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 1.57-0.15 IC908 6402823COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 20-5F 1125COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123H2-0500-RO 2135COROMANT DRAAIWISSELPLAAT TLR-3078R 1125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap