• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIPY 5.00-2.50 IC20 6496205

    ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIPY 5.00-2.50 IC20 6496205

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:GIPY 5.00-2.50 IC20
    Rubix:A0165030
    Fabrikant:6496205
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIPY 5.00-2.50 IC20 6496205


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 194,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 234,74 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN RG123L1-0300-0002-GS1115COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-PM 5015COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123L2-0800-RO S05FCOROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123K2-0600-0004-GM 1125COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-400 08-5F 1125COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123H1-0400-RO 1125COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN LG123L1-0300-RO 1115ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24R100J15D IC1008 6003095COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-A097-25-4G 1125COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-KM 3205COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-300-25-7G 235ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GTN 4 IC354 6002442COROMANT COROCUT 2 WPL AFSTEKEN C2I-G2N-0300-0002-CM4425COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN R123H1-0200-RS CD10COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-250-5E H13A
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap