• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 2.00-0.10 IC528 6403356

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 2.00-0.10 IC528 6403356

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GEPI 2.00-0.10 IC528
    Rubix:A0509071
    Fabrikant:6403356
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 2.00-0.10 IC528 6403356


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 33,96 excl. BTW
    / stuk
    € 41,09 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT MB VHM KOP STEKEN MB-09G100-00-14R 1025COROMANT COROCUT QI WPL GROEFSTEKEN QI-NG-0300-0002-GF 1145COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-MR 2035COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123E2-0200-0002-GM 4325ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24L200J06D IC1008 6003101ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 1.96-0.10 IC528 6403352COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-600-5E 4225COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-400 05-5F 1125ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGN 3102J IC20 6002345COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0300-0003-GM 4325COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 1115COROMANT COROCUT QI WPL GROEFSTEKEN QI-NH-0480-0003-GF 1125COROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLGP-3094R 2135COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-MM 1105ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. WBMT 060102R IC350 5504122
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap