• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 4.00E-0.80 IC830 6405096

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 4.00E-0.80 IC830 6405096

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GIF 4.00E-0.80 IC830
    Rubix:A0508919
    Fabrikant:6405096
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 4.00E-0.80 IC830 6405096


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 37,46 excl. BTW
    / stuk
    € 45,33 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-400-4E 1125ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPY 6.00-3.00 IC320 6402617COROMANT COROCUT 1-2 HM BLANK N123E2-0270-0002-BG H10FCOROMANT COROCUT 3 STEEKWISSELPLAAT L123U3-0200-0500-CS 1125ISCAR WISSELPLAAT DGN 3102C IC808 6003581COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-600 05-4E 1125COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-05G198-5215L 1025COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN RG123H1-0200-0010-RS1115ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMX 120716-M4PW IC8350 5507761ISCAR TANG GRIP STEEKWISSELPLAAT TAG N3JT IC830 6003677ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 4 IC20 6000320COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NH-0400-0004-CM 1125COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-SM H13AISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GTGA 16EL/IR 120 IC528 6411113COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-200 20-5F 235
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap