• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 3.00E-1.50 IC807 6404377

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 3.00E-1.50 IC807 6404377

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GIP 3.00E-1.50 IC807
    Rubix:A0508982
    Fabrikant:6404377
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 3.00E-1.50 IC807 6404377


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 38,10 excl. BTW
    / stuk
    € 46,10 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-MM 1115COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-400-40-4G 1125ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 3.98-0.20 IC807 6404380COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-1000-80-4G 235COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-300 05-4E 1145COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-400 05-5E 235COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCGW09T308S01030F 7015ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIF 5.00E-0.40 IC20 6400148COROMANT COROCUT 3 STEEKWISSELPLAAT R123U3-0150-1000-CS 1125COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMW 09 T3 08 235COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACR 3 100-L 1025ISCAR HELI GRIP WISSELPLAAT GRIP 476-080Y IC908 6200183COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123F1-0318-RO S05FCOROMANT COROCUT QI WPL PROFIELFREES QI-NJ-0500-RM 1125COROMANT COROCUT 3 STEEKWISSELPLAAT R123T3-0100-1000-CS 1125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap