• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT TIP 2P0.5-ISO IC908 6403289

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT TIP 2P0.5-ISO IC908 6403289

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:TIP 2P0.5-ISO IC908
    Rubix:A0165109
    Fabrikant:6403289
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT TIP 2P0.5-ISO IC908 6403289


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 38,86 excl. BTW
    / stuk
    € 47,02 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 4.00E-2.00 IC830 6405044ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 2.5-MT0.05 IC08 6403393ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 5.00E-0.80 IC20 6400971ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIM 3-8RA IC20 6400407ISCAR PENTA-CUT DO-GRIP STEEKPLAAT 24N080J000 IC908 6003105COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-600 05-4E 4225WALTER IN-AFST. WPL NEUTR. 5MM GX24-3E500N03-CE4 WSM43SCOROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NH-0400-025E-SL S30TCOROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-300-30-4G H13AISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 4.23-0.10 IC20 6400866COROMANT COROCUT 2 WPL PROFIELDRAAIEN C2I-H2N-0500-RM 1135ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 3.18-0.20 IC528 6403373COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NF-0250-0002-CM H13ACOROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NF-0250-020E-MM 1040COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-300 05-4E 235
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap