• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGN 2202J IC308 6002614

    ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGN 2202J IC308 6002614

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:DGN 2202J IC308
    Rubix:A0509377
    Fabrikant:6002614
    brand logo

    Productdetails : ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGN 2202J IC308 6002614


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 268,10 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 324,40 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACL 3 250-T 1025WALTER IN-AFST. WPL NEUTR. 6MM GX24-4E600N03-CE4 WSM43SISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPY 6.00-3.00 IC320 6402617COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NC-0120-0001-CM 1125ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GTN 5W IC354COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-400-4E 1145ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 4.23-0.10 IC20 6401381COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-250-5E 4225COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-UM 1515ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIM 3-8RA IC20 6400407COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0318-0002-CM 1105ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGN 4003J IC20 6002363COROMANT COROCUT QD HM BLANK QD-NF-0340-0002-BG H10FCOROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMW 09 T3 08 5015ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 2.70-0.20 IC908 6403205
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap