• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGNC 4003C IC808 6011390

    ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGNC 4003C IC808 6011390

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:DGNC 4003C IC808
    Rubix:A0509330
    Fabrikant:6011390
    brand logo

    Productdetails : ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGNC 4003C IC808 6011390


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 413,50 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 500,33 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIM 2.2JS-15RA IC20 6401823COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123M1-1100-0008-GM 1105ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 3W IC354 6097806COROMANT COROCUT QI WPL PROFIELFREES QI-NJ-0500-RM 1105ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 0.80-0.00LX IC830 6405053ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 3.00E-0.00 IC830 6405015MITSUBISHI WISSELPLAAT CCGT03S1V3L-F VP15TFCOROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-KM 3210COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-300 05-4E 1145ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 8.00E-1.20 IC908 6402792ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 8.00E-0.80 IC908 6402786COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-LF-0250-0502-CM 1145COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0300-0001-CF 1125ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GRIP 6008Y IC908 6200125COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NH-0400-025E-ML 2040
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap