• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.166)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(564)
    • Boren(23.867)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.390)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.462)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(72)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.861)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.441)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Tappen en toebehoren(6.801)
    • Draadfrezen(278)
    • Draadsnij wisselplaat gereedschap(599)
    • Snijplaten en toebehoren(587)
    • Snijplaten(197)
    Bekijk Draadsnijden
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Draadsnijden
    4. Draadsnij wisselplaat gereedschap
    5. Draadsnij wisselplaten
    6. Plaatje voor draaibare frees
    7. ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IRM 14W IC250 5920241

    ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IRM 14W IC250 5920241

    Plaatje voor draaibare frees Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:16IRM 14 W IC250
    Rubix:20771812
    Fabrikant:5920241
    brand logo

    Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IRM 14W IC250 5920241


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 102,05 excl. BTW
    / 5 stuks
    € 123,48 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG120408-NM4 WAM30WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCGT120408-PM2 WXN10ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IRM 1.75 ISO IC908 5901575ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ER AG60 IC908 5901946ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IRM 1.00 IS0 IC250 5920089ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IR 12 UN IC908ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16IR 2 TR IC908 5902229CUTLINE DRAADSNIJPLAAT UITW. CT16 ER 0,75 ISO GCU20 - 867363PRAMET DRAADSNIJWISSELPLAAT TN16ERG55:T8030WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF DNMG150412-MK5 WKK10SISCAR DRAADSNIJPLAAT 08UIRL U 60 IC228ISCAR DRAADSNIJPLAAT 08IR 1.00 ISO IC228 5991264WALTER DRAAIWISSELPLAAT RUIT POSITIEF VCGT160404-PM2 WXN10ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ERM 19W IC908 5921219WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG190612-MK5 WKK20S
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap