• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMX 160716-M4PW IC8150 5507990

    ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMX 160716-M4PW IC8150 5507990

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:CNMX 160716-M4PW IC8150
    Rubix:A0509701
    Fabrikant:5507990
    brand logo

    Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMX 160716-M4PW IC8150 5507990


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 306,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 370,26 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNGA120412S01030A 7025ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GDMW 2.4 IC830 6405001ISCAR PENTA-CUT WISSELPL. 24N400NF020RS IC908 6094624COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-ND-0150-0001-CM 1105COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACR 3 100-R 1025COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN L123H1-0200-RO 1105ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 525 IC908 6402809COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-300 05-4E H13AISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 1.96-0.10 IC528 6403352COROMANT STEEK/DRAAIWISSELPLAAT N123K2-0600-0008-TM 1145COROMANT COROCUT Q DRAAIWISSELPLAAT QD-NH-0400-0004-TM 1135COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0361-0003-GF 1105COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123E2-0200-0004-GF 1005ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIQR 11-1.20-0.05 IC528 6402631COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MM 2035
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap