• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNGG 150404-TF IC907 5505462

    ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNGG 150404-TF IC907 5505462

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:DNGG 150404-TF IC907
    Rubix:A0509052
    Fabrikant:5505462
    brand logo

    Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNGG 150404-TF IC907 5505462


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 268,90 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 325,37 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPY 4.00-2.00 IC20 6492776ISCAR WISSELPLAAT GIPI 4.00E-0.40 IC830 6405065COROMANT COROCUT 2 WPL PROFIELDRAAIEN C2I-H2N-0500-RM 1135ISCAR FREESWISSELPLAAT GSFN 4J IC908 6003006COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123K2-0714-RO 1005COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NG-0318-020E-MM 2040COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NH-0400-025E-SM S40TCOROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-MR 2035COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-400-40-5G 525ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 3.18-1.59 IC20 6401309COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-300 12-5F 235ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNGG 120408-TF IC907 5595469WALTER IN-AFST. WPL NEUTR. 3MM GX24-2E300N03-GD3 WSM33SCOROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MAGL 3 200 1025COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123J1-0600-RM 1125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap