• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.786)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR DRAAIWISSELPLAAT KNUX 160405 L11 IC9025 5504865

    ISCAR DRAAIWISSELPLAAT KNUX 160405 L11 IC9025 5504865

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:KNUX 160405 L11 IC9025
    Rubix:20791616
    Fabrikant:5504865
    ISCAR DRAAIWISSELPLAAT KNUX 160405 L11 IC9025 5504865
    brand logo
    Technische samenvatting
    Radius0,5 mm
    Zie alle specificaties

    Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT KNUX 160405 L11 IC9025 5504865


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Radius0,5 mm
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 182,60 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 220,95 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0300-0003-GM 4325COROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-F2N-0265-0002-GF1225ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 3.18-1.59 IC20 6401309COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NH-0400-025E-ML 2040ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 1.2JS IC328 6002620COROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLG-3122L 1125COROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-F2L-0250-0502-CM1135COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123F2-0239-0004-GF 1005ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 1.70-0.10 IC20 6400523COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NE-0200-0002-CM 1105ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GTN 4 IC328 6094135COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT R123G2-0300-0503-CR 1145COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A142-30-4G H13ACOROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-E2N-0185-0001-GF5015COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-400-30-4G 1125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap