• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIM 6C IC908 6403193

    ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIM 6C IC908 6403193

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:GIM 6C IC908
    Rubix:A0509105
    Fabrikant:6403193
    brand logo

    Productdetails : ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIM 6C IC908 6403193


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 202,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 244,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-H2N-0396-0004-GF1225ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 2.22-0.10 IC528 6403366COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123H2-0400-0002-GF 1105ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 2.50-0.20 IC908 6403203ISCAR HELI GRIP WISSELPLAAT GRIP 476-238Y IC418 6200170COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NF-0250-020E-MM 1040ISCAR STEEKWISSELPLAAT TAG L4J-4D IC830 6011412ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 2.39-1.20 IC908 6403137ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 630 IC830 6405013COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-400 05-5E 4225COROMANT COROCUT 3 STEEKWISSELPLAAT N123T3-0200-0001-CM 1125COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123M1-0900-0008-GM 4325COROMANT T-MAX Q-CUT DRAAIWISSELPL. N151.2-800-60-5P 4225COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-300 05-4E 1145ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 5.00E-2.50 IC20 6400173
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap