• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Extern gereedschap
    Hoofdgereedschappen
    Beitelhouder voor hoofdgereedschap
    ISCAR HOUDER HGAD 3N 2301458

    ISCAR HOUDER HGAD 3N 2301458

    Beitelhouder voor hoofdgereedschap Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:HGAD 3N
    Rubix:A0165509
    Fabrikant:2301458
    brand logo

    Productdetails : ISCAR HOUDER HGAD 3N 2301458


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 106,00 excl. BTW
    / stuk
    € 128,26 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR SELF-GRIP STEEKHOUDER SGTHR 16-3 2300919COROCUT SNIJKOP KOPSTEKEN C2A-SL70-LGK40A-288ABCOROMANT T-MAX Q-CUT SNIJ-UNIT STEKEN C5-LF151.23-35060-30ISCAR TURNING TOOLS SVVNN 2525M-12FCOROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. LF123G13-2020B-067BCOROMANT COROCUT 2 SNIJKOP VLAKGROEF C2A-SL32-LGF12B-054GBCOROMANT COROCUT 2 SCH.GER.KOP-STEEK C2A-RS20-LFG15B-034DBISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER MVJNR 1616K-16 3600667COROMANT COROCUT 2QS GER. KOPSTEKEN C2A-QS25-RFH18B-064CBISCAR STEEKHOUDER SGIH 32-4 2300622COROMANT COROCUT 2 SCH.GER.KOP-STEEK C2A-RS20-RFG15B-034DBCOROMANT COROCUT QF SCHACHTGER KOPSTEKEN QFT-RFG100C16-035BCOROMANT COROCUT QF KOP KOPSTEKEN SL-QFT-LH32C40-045ACOROMANT COROCUT SCHACHTSTEEKGER. LF123G13-2020B-130BISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SCLCR 2020K-12 3600862
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap