• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24R200Z15D IC1008 6003528

    ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24R200Z15D IC1008 6003528

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:PENTA 24R200Z15D IC1008
    Rubix:A0512168
    Fabrikant:6003528
    brand logo

    Productdetails : ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24R200Z15D IC1008 6003528


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 258,05 excl. BTW
    / 5 stuks
    € 312,24 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 09 03 12-QM 5015COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123G2-0300-0004-TM 4325COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123H2-0400-0003-GM 2135ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GTN 4 IC354 6002442COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123K1-0600-0004-TF 3115COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 20-5F 1125ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 8.00E-1.20 IC908 6402792ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 1.96-0.10 IC908 6403353COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-4E 1125ISCAR STEEKWISSELPLAAT TAG L3J-6D IC908 6003460MITSUBISHI WISSELPLAAT DCMT11T308-MM MC7025ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24L150J15D IC1008 6003099COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-KM 3225COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-400-4E 1145COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 09 03 08-KM 3225
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap