• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFF 5N IC20 6000030

    ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFF 5N IC20 6000030

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GFF 5N IC20
    Rubix:20794344
    Fabrikant:6000030
    brand logo

    Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFF 5N IC20 6000030


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 145,60 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 176,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPGX 110302-L IC20 5591589ISCAR PENTA-CUT WISSELPLAAT 24N170J010 IC908 6003115COROMANT COROCUT QI WPL GROEFSTEKEN QI-NH-0480-0003-GF 1125COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NJ-0476-030E-SM S30TISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 630 IC908 6402805MITSUBISHI WISSELPLAAT DNMG150408-MM MC7025COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-SM 1105ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIPI 3.30-0.10 IC830 6405148COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123R1-1500-0008-GM 4325COROMANT COROCUT 2 WPL STEEK/DRAAI C2I-L2N-0800-0008-TF1135COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123G2-0318-0003-GM 2135ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 4.00E-0.60 IC20 6400807COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123G2-0300-0004-TM 2135ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIM 3J-8RA IC20 6401837COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN LG123L1-0300-RO 1115
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap