• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.786)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 5 IC908 6003150

    ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 5 IC908 6003150

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:GFN 5 IC908
    Rubix:20794552
    Fabrikant:6003150
    brand logo

    Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 5 IC908 6003150


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 190,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 229,90 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR STEEKPLAAT GFF 2N IC635 6000008COROMANT T-MAX Q-CUT SNIJWISSELPLAAT N151.2-800-60-4U 235COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NG-0300-0002-CM 1125ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG R3C-6D IC908 6003452COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-400 05-5E 1125PRAMET STEEKBEITEL HZ/2.16.16.H7.333TNISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2002C IC328 6002506COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-KR 3225COROMANT COROCUT 3 STEEKWISSELPLAAT N123T3-0090-0000-GS 1125COROMANT COROCUT 2 WPL PROFIELDRAAIEN C2I-F2N-0318-RM 3115COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNGA090308S01030A 7025COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-300 05-5E 2135COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NJ-0500-030E-MM 1040COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-500-5E 4225ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGL 2200JS-6D IC328 6002586
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap