• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR STEEKPLAAT GFF 2N IC656 6000009

    ISCAR STEEKPLAAT GFF 2N IC656 6000009

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GFF 2N IC656
    Rubix:A0165233
    Fabrikant:6000009
    brand logo

    Productdetails : ISCAR STEEKPLAAT GFF 2N IC656 6000009


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 159,60 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 193,12 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-MR 2035ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 1.78-0.10 IC20 6401221ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 1.70-0.05 IC08 6403385COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-RG-0300-0502-CM 1125COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 04-PF 1515COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN LG123H1-0300-RO 1115ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 4.00E-0.80 IC428 6401778COROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLGP-3110L 1125COROMANT COROCUT 2 WPL AFSTEKEN C2I-H2L-0400-0502-CM1225ISCAR WISSELPLAAT GRIP 5025Y IC418 6200193ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 630F IC908 6403716COROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLG-3078R 1125COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-LH-0400-0502-CM 1145COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 25 09 24-MR 235COROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLG-3142R 2135
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap